Kapcsos szorítófogó, C-alakú
Kapcsos szorítófogó, C-alakú
PATENTFOGÓ C-FORMA 260-L460
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Nagy szilárdságú hengerelt és részben kovácsolt acélból készült
Adatlapok(X)
Alkalmas alkatrészek befogására és rögzítésére nehezen hozzáférhető helyeken
![]() | |
Hosszúság | 460 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-260 mm |
Befogási mélység (T) | 260 mm |
Magasság (W) | 103 mm |